Motion
6FFP25BS
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, 1/4 – 19 BSPP, 5075 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello de nitrilo y poliuretano
Artículo MI #06230433
No. Fabricante 6FFP25BS
Precio32.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, 1/4 – 19 BSPP, 5075 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello de nitrilo y poliuretano
Artículo MI #06230433
No. Fabricante 6FFP25BS
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
Precio32.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.87 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20300 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 – 19 BSPP
  • Caudal
    4.50 gpm
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    Nitrilo y poliuretano
  • Derrame
    0.00014 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6FFP25BS CLAVIJAS, FF MACHO MEDIO