Motion
8HP16
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , tamaño de cuerpo de 1 pulg.
Artículo MI #06230499
No. Fabricante 8HP16
Precio161.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , tamaño de cuerpo de 1 pulg.
Artículo MI #06230499
No. Fabricante 8HP16
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
Precio161.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 8HP16 CPLNG, HK