Motion
B12H41143
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2 , 1500 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello FKM
Artículo MI #06230554
No. Fabricante B12H41143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2 , 1500 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello FKM
Artículo MI #06230554
No. Fabricante B12H41143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Hexagonal
    2.38 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
  • Caudal
    99.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    3.08722 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B12H41143 CPLNG,