Motion
B1H11NK
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230585
No. Fabricante B1H11NK
Precio37.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06230585
No. Fabricante B1H11NK
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
Precio37.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
  • Caudal
    0.80 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.01691 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE B1H11NK CPLNG, HK