Motion
B2K16BSVB
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 1/4 – 19 BSPP, 2700 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230685
No. Fabricante B2K16BSVB
Precio24.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, 1/4 – 19 BSPP, 2700 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06230685
No. Fabricante B2K16BSVB
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
Precio24.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 – 19 BSPP
  • Caudal
    3.00 gpm
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.03043 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    2700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE B2K16BSVB CPLNG, HK