Motion
HA0501200
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 – 19 BSPP, 10150 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello de nitrilo
Artículo MI #06231256
No. Fabricante HA0501200
Precio22.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/4 – 19 BSPP, 10150 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., Sello de nitrilo
Artículo MI #06231256
No. Fabricante HA0501200
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
Precio22.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 19 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 – 19 BSPP
  • Caudal
    3.06 gpm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Derrame
    0.03381 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    10150 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HA0501200 CPLNG, SERIE H5000

You May Also Like