Motion
HP3PB37F
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 10000 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #06231265
No. Fabricante HP3PB37F
Precio27.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 10000 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #06231265
No. Fabricante HP3PB37F
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
Precio27.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.26 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    26800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Caudal
    6.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    10000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HP3PB37F CPLNG, SERIE HP3