Motion
LL8HP36143
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , PSI de 3000 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello FKM
Artículo MI #06231583
No. Fabricante LL8HP36143
Precio504.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , PSI de 3000 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello FKM
Artículo MI #06231583
No. Fabricante LL8HP36143
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
Precio504.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Caudal
    50.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.57146 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE LL8HP36143 CPLNG, HK