Motion
LL8S36192
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 2000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello de EPDM
Artículo MI #06231613
No. Fabricante LL8S36192
Precio243.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 2000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello de EPDM
Artículo MI #06231613
No. Fabricante LL8S36192
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
Precio243.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    5200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Caudal
    140.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    EPDM
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL8S36192 SERIE CPLNG, ST