Motion
ML16FFP75143
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, 3/4 – 14 NPTF, 3625 psi, Tamaño de cuerpo de 5/8 pulg., Sello FKM
Artículo MI #06231645
No. Fabricante ML16FFP75143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, 3/4 – 14 NPTF, 3625 psi, Tamaño de cuerpo de 5/8 pulg., Sello FKM
Artículo MI #06231645
No. Fabricante ML16FFP75143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.42 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    13775 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 – 14 NPTF
  • Caudal
    17.70 gpm
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del manguito
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.00054 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    3625 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ML16FFP75143 SERIE CPLNG, FF
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"