Motion
ML1H11
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/8 pulg. NPTF, 1/8 – 27 Rosca hembra, 1/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231651
No. Fabricante ML1H11
Precio172.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/8 pulg. NPTF, 1/8 – 27 Rosca hembra, 1/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #06231651
No. Fabricante ML1H11
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
Su precio$172.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE ML1H11 CPLNG, HK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"