Motion
ML4KP26143
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, NPTF de 1/2 pulg., rosca hembra de 1/2 – 14 , 4250 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello FKM
Artículo MI #06231717
No. Fabricante ML4KP26143
Precio196.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula bidireccional, NPTF de 1/2 pulg., rosca hembra de 1/2 – 14 , 4250 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello FKM
Artículo MI #06231717
No. Fabricante ML4KP26143
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
Precio196.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.13 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    12.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.11835 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    4250 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE ML4KP26143 CPLNG, HK
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good