Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.025 pulg.
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Ancho general0.7010 pulg.
- Tamaño del eje1.375 pulg.
- Peso1.85 lb
Detalles
- ConfiguraciónCon bridas
- Descripción de construcciónDiseño bridado Guardian®, rotor y estátor de bronce con anillo unificador de PTFE relleno, juntas tóricas de FKM, juntas tóricas de 2 sobre OD y brida de 0.325"
- Rango de temperatura continua-22°F a 400°F
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8487900040
- Material labialLaberinto
- Número de Upc del fabricante717744915353
- Velocidad máxima de superficie del eje12000 fpm
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg.
- Material de la junta tóricaFKM
- Tolerancia a la presiónTemperatura ambiente
- Tipo de productoAisladores de cojinetes
- Material del estátor del rotorBronce
- Material del estátorBronce /
- SinónimoAislador de cojinetes, laberinto, sin contacto, energéticamente eficiente, sin chispas, barrera, giratorio, dinámico, retención de lubricación de cojinetes, sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
- Serie tipoGUARDIAN®
- Tipo de construcción de estiloBridado GUARDIAN®
- Aplicación típicaExcepcional protección de rodamientos, aplicaciones giratorias, bombas, cajas de velocidades, motores, aplicaciones energéticamente eficientes, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, industria química, industria alimentaria y farmacéutica, industria hidroeléctrica, industria de generación de energía, industria de turbinas eólicas, industria del petróleo y el gas, industria minera, otras aplicaciones industriales
- Material del anillo unificadorPTFE relleno de grafito
- UPC_NO717744915353
Descripción general
- Los aisladores de cojinetes KLOZURE® GUARDIAN® Bronze ofrecen una protección excepcional de los cojinetes para bombas, motores y equipos industriales compatibles con cojinetes en las condiciones más duras
- Puerto de retorno de aceite de diseño especial para el ajuste del impulsor
- Componentes que no se desgastan
- El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 56
- El diseño sin contacto utiliza entre un 97 % y un 99 % menos de energía en comparación con los sellos de labios de contacto
- Diseño Cam-Lock patentado y anillo unificador
- Clasificación IP 66 según NEMA MG 1-2003
- Cumple con los estándares IEEE 841-2001 y API 610
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelGarlock proporciona soluciones de sellado de alto rendimiento para el procesamiento de aluminio y acero, diseñadas para soportar temperaturas, presiones y contaminación extremas. Estos productos duraderos reducen el tiempo de inactividad, prolongan la vida útil de los rodamientos y mejoran la eficiencia, la productividad y la rentabilidad.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLLa rápida respuesta de Garlock y el excelente rendimiento de la junta, el sistema se sella completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares.
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua experimentó inundaciones cuando el sello de un competidor falló en una penetración de entrada de río de 24 pulgadas. Sustituirlo por LINK-SEAL Modelo C restauró la protección, evitando fugas y protegiendo el equipo crítico de la sala de control.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.