Motion
BHL-12
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 2.360-18 , 3.1560 in OD, 2.8440 in Face Dia., 0.5940 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #06240096
No. Fabricante BHL-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 2.360-18 , 3.1560 in OD, 2.8440 in Face Dia., 0.5940 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #06240096
No. Fabricante BHL-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    28800 lb
  • Cara Diámetro  
    2.8440 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1560 pulg.
  • Ancho general
    0.5940 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.360-18

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHL-12