Motion
SV6-2ZGM-M

RADIANS INC.
SV6-2ZGM-M

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #06240232
No. Fabricante SV6-2ZGM-M
Precio18.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV6-2ZGM-M

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #06240232
No. Fabricante SV6-2ZGM-M
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
Su precio$18.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30.48 cm, 12.0000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lengüetas dobles para micrófono | Bolsillo para radio | Portatarjetas transparente | Ribete en contraste | Cierre frontal con cremallera
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de malla Radians Sv6 Two Tone Surveyor Tipo R Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, Surveyor
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera, lengüetas para micrófono de radio
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    6
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Serie Surveyor
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV6-2ZGM-MEDIUM CHALECO AMARILLO CON BOLSILLOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron