Especificaciones
Dimensiones
- Longitud27.94 cm, 11.0000 pulg.
- Tamaño3
- Ancho de la banda2.0000 pulg., 50.80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLengüetas dobles para micrófono | Portatarjetas transparente para identificación | Bolsillo para radio | Cierre frontal con cremallera | Ribete en contraste
- Clase ANSITipo R Clase 2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ISEA 107-2020
- ColorVerde de alta visibilidad
- DescripciónChaleco de seguridad de malla Radians Sv6 Two Tone Surveyor Tipo R Clase 2
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaleco Surveyor
- Uso de la prendaInspector
- Grupo y claseTipo R Clase 2
- Alta visibilidadSí
- IncluyeCierre delantero con cremallera, lengüetas para micrófono de radio
- MaterialMalla de poliéster
- Composición del materialMalla de poliéster
- Número de bandas horizontales1
- Número de subdivisiones6
- PatrónMalla
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieSV6
- Color de rayasPlata
- TipoInspector
- Color del chalecoVerde de alta visibilidad
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver la documentación