Motion
BSAMBN931

BROWNING
BSAMBN931

Base del motor reductor de velocidad - Estructura 444-445 , material de acero, 37.5000 in de longitud total
Artículo MI #06240311
No. Fabricante BSAMBN931
Precio12,880.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
BSAMBN931

Base del motor reductor de velocidad - Estructura 444-445 , material de acero, 37.5000 in de longitud total
Artículo MI #06240311
No. Fabricante BSAMBN931
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
Precio12,880.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    16.5000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    14.5000 pulg.
  • Longitud total de la base del motor
    37.5000 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    444-445
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    24.8750 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    2785657
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de componente de montaje
    Base de montaje del motor
  • Configuración de montaje
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
BSAMBN931 BASE DEL MOTOR
  • Garantía de 1 año