Motion
NAH25ANZ-K2P
Guía lineal de la serie NH/NS—Ball Slide—Ball Slide Shape: cuadrada, estándar, Material: acero al carbono estándar, precarga: ligera
Artículo MI #06241253
No. Fabricante NAH25ANZ-K2P
Precio377.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía lineal de la serie NH/NS—Ball Slide—Ball Slide Shape: cuadrada, estándar, Material: acero al carbono estándar, precarga: ligera
Artículo MI #06241253
No. Fabricante NAH25ANZ-K2P
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
Precio377.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33
  • Longitud total
    100.6
  • Ancho general
    48

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH25ANZ-L2P NH25 L2 PRECARGA DE SELLOS
  • Máxima precisión combinada con una capacidad de carga extremadamente alta
  • Una precisión excepcional significa que el objeto en movimiento se coloca con precisión y se mueve de forma óptima, garantizando un funcionamiento uniforme y uniforme
  • Para una variedad de tareas, incluidas aplicaciones en tecnología médica, industria de semiconductores, máquinas de medición y construcción de máquinas/plantas
  • Instalación más sencilla con capacidades de autoalineación
  • Piezas intercambiables para una rápida reparación y sustitución
  • Alta velocidad, bajo ruido y tiempo de entrega corto
  • Ideal para la industria general
  • Mayor vida útil del producto con K1™ unidades de lubricación (hasta dos veces más que las series LH/LS anteriores)
  • Fabricante: NSK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"