Motion
NAS30AL-K
NAS30AL-K
Artículo MI #06241292
No. Fabricante NAS30AL-K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NAS30AL-K
Artículo MI #06241292
No. Fabricante NAS30AL-K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33 MM
  • Longitud total
    102.4 MM
  • Ancho general
    60 MM

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    NS

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS30AL-K NS30 K1 DESLIZANTE
  • Máxima precisión combinada con una capacidad de carga extremadamente alta
  • Una precisión excepcional significa que el objeto en movimiento se coloca con precisión y se mueve de forma óptima, garantizando un funcionamiento uniforme y uniforme
  • Para una variedad de tareas, incluidas aplicaciones en tecnología médica, industria de semiconductores, máquinas de medición y construcción de máquinas/plantas
  • Instalación más sencilla con capacidades de autoalineación
  • Piezas intercambiables para una rápida reparación y sustitución
  • Alta velocidad, bajo ruido y tiempo de entrega corto
  • Ideal para la industria general
  • Mayor vida útil del producto con K1™ unidades de lubricación (hasta dos veces más que las series LH/LS anteriores)
  • Fabricante: NSK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"