Motion
UCFC213-40

TIMKEN
UCFC213-40

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249629
No. Fabricante UCFC213-40
Precio535.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCFC213-40

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249629
No. Fabricante UCFC213-40
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
Precio535.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.7344 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.6875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5630 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.0625 pulg.
  • Ancho general
    2.7344 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.7090 pulg.
  • Peso
    12.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796139602
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    40.1 kN
  • Cojinete de repuesto
    UCFC213-40
  • Serie
    UCFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796139602

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO UCFC213-40 Y ALOJADO
  • Se sugieren unidades con brida piloto UCFC para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
  • Las unidades de brida redondas pilotadas UCFC garantizan ajustes de montaje precisos y proporcionan un mejor soporte para cargas pesadas
  • Cada unidad viene montada y lista para el montaje, utilizando pernos a través de la brida
  • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
  • Las unidades alojadas de la serie UCFC Timken incluyen la plaquita de cojinetes de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
  • Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
  • Engrasador suministrado para relubricación
  • El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones industriales que involucran entornos húmedos o sucios
  • Las dimensiones de espaciado entre orificios de pernos y la ubicación central del eje son intercambiables con las unidades de la competencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"