Motion
UCP206

TIMKEN
UCP206

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 30 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249689
No. Fabricante UCP206
Precio102.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCP206

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 30 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06249689
No. Fabricante UCP206
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
Precio102.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro interno
    30 mm

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796071964
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    087796071964

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP206 UNIDADES DE ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"