Motion
218440301
Sello de aceite - Sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 2.000 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general
Artículo MI #06250913
No. Fabricante 218440301
Precio706.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.000 pulg. de diámetro del eje, 2.000 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general
Artículo MI #06250913
No. Fabricante 218440301
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
Precio706.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.000 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    21844-0301
  • Número de Upc del fabricante
    717744915544
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
62X0301 10 % PTFE RELLENO DE CARBONO 316SS
  • Sello montado para uso general
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles