Motion
32MILX-PLUG-TCX

GATES RUBBER CO
32MILX-PLUG-TCX

734600195 Acoplamiento de manguera hidráulica -
Artículo MI #06256553
No. Fabricante 32MILX-PLUG-TCX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32MILX-PLUG-TCX

734600195 Acoplamiento de manguera hidráulica -
Artículo MI #06256553
No. Fabricante 32MILX-PLUG-TCX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    770075621676
  • UPC_NO
    770075621676

Descripción general

Descripción del fabricante
32MILX-PLUG-TCX
  • La vida útil prolongada permite una rotación relativa para contrarrestar la tensión de torsión en los conjuntos de mangueras entre los protectores de techo autoavanzados
  • El cable seguro distribuye las fuerzas a lo largo de toda la longitud del área de la brida, sin tensión desigual de la grapa ni deformación
  • La abrasión o los daños en las mangueras cercanas se evitan por la ausencia de extremos afilados de grapas que sobresalen
  • Reduce el tiempo medio de desconexión por acoplamiento hasta en un 90 %
  • Probado a más de 1,000,000 ciclos de impulso sin fallo
  • Se adapta a prácticamente todos los rincones
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good