Motion
4G-4MILORX-TCX

GATES RUBBER CO
4G-4MILORX-TCX

Acoplamiento de la manguera hidráulica MegaCrimp℮ iLok 734600425 - 1/4 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #06256558
No. Fabricante 4G-4MILORX-TCX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4G-4MILORX-TCX

Acoplamiento de la manguera hidráulica MegaCrimp℮ iLok 734600425 - 1/4 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #06256558
No. Fabricante 4G-4MILORX-TCX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    770075621478
  • UPC_NO
    770075621478

Descripción general

Descripción del fabricante
4G-4MILORX-TCX
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
  • Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único