Motion
C-207#BCA

NTN
C-207#BCA

Collar excéntrico - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, 3.3071 pulg. de diámetro exterior, 0.8780 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #06257712
No. Fabricante C-207#BCA
Precio65.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-207#BCA

Collar excéntrico - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, 3.3071 pulg. de diámetro exterior, 0.8780 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #06257712
No. Fabricante C-207#BCA
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
Precio65.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3071 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8780 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    C-207#BCA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359058994
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares excéntricos
  • Serie
    C
  • UPC_NO
    4550253069140

Descripción general

Descripción del fabricante
C-207#COLLARÍN DE BLOQUEO EXCÉNTRICO BCA