Motion
MWC15-3/16"-1/8"-A

RULAND MANUFACTURING CO
MWC15-3/16"-1/8"-A

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie de acoplamientos de viga MW-Series 4 , Aluminio, Orificio - Lateral 1: 0.1875 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.1250 pulg.
Artículo MI #06260185
No. Fabricante MWC15-3/16"-1/8"-A
Precio88.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MWC15-3/16"-1/8"-A

Acoplamiento rígido de sujeción - Serie de acoplamientos de viga MW-Series 4 , Aluminio, Orificio - Lateral 1: 0.1875 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.1250 pulg.
Artículo MI #06260185
No. Fabricante MWC15-3/16"-1/8"-A
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
Precio88.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.1875 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1880 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    22 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4170 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5938 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.2000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2
  • Peso
    0.025 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Aluminio
  • Material
    7075 Aluminio
  • Número de tornillos de bloqueo
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    0.60 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920664

Descripción general

Descripción del fabricante
MWC15-3/16"-1/8"-UN ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron