Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 210 mm
- Longitud a través del orificio0.6950 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Peso0.542 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.001 a -0.000 pulgadas | De +0.025 a -0.000 mm
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Número de haces4
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par3.83 pies-libras
- Rigidez torsional0.111 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452919748