Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0080 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total1.3125 pulg.
- Peso0.165 lb
Details
- Par dinámico sin inversión5.65 N-m
- Inversión dinámica de par3.40 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCS/MDCS
- Capacidad de par8.33 pies-libras
- UPC_NO63452915058
Descripción general
Descripción del fabricante
DCS21-1/2"-11MM-A ABRAZADERA 1 ACOPLAMIENTO DE DISCO