Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.5 °
- Desalineación axial0.0020 pulg.
- Orificio - Lado 16 mm
- Orificio - Lado 20.1250 pulg.
- Tamaño del orificio0.2360 pulg.
- Anchura del buje0.3280 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3540 pulg.
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total0.7188 pulg.
- Peso0.017 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión0.85 N-m
- Inversión dinámica de par11.30 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCS/MDCS
- Par de apriete0.6 N-m
- Capacidad de par1.25 pies-libras
- Rigidez torsional50 pulg-lb/grado;5.6 N-m/grado
- UPC_NO63452915002