Motion
CLX-19-19-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, calibre - lateral 1: 1.1875 pulg., calibre - lateral 2: 1.1875 pulg.
Artículo MI #06262863
No. Fabricante CLX-19-19-SS
Precio456.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, calibre - lateral 1: 1.1875 pulg., calibre - lateral 2: 1.1875 pulg.
Artículo MI #06262863
No. Fabricante CLX-19-19-SS
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
Precio456.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.1875 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1880 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.2420 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    1.858 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
  • Serie
    CLX
  • UPC_NO
    63452911229

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-19-19-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA