Motion
ENSP25-14MM-SS
Ruland ENSP25-14MM-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 14mm, OD 25mm, W 6mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263111
No. Fabricante ENSP25-14MM-SS
Precio32.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENSP25-14MM-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 14mm, OD 25mm, W 6mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263111
No. Fabricante ENSP25-14MM-SS
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
Su precio$32.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5512 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0730 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2.5x8
  • Peso
    0.048 lb
  • Ancho
    6 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    ENSP25-14MM-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913902

Descripción general

Descripción del fabricante
ENSP25-14MM-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"