Motion
FSR24-1/2"-11MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
FSR24-1/2"-11MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 in de diámetro interior, 1.5000 in de diámetro exterior, material de aluminio
Artículo MI #06263235
No. Fabricante FSR24-1/2"-11MM-A
Precio188.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR24-1/2"-11MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 in de diámetro interior, 1.5000 in de diámetro exterior, material de aluminio
Artículo MI #06263235
No. Fabricante FSR24-1/2"-11MM-A
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
Precio188.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    11 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0300 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.520 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.001 a -0.000 pulgadas | De +0.025 a -0.000 mm
  • Material de acoplamiento
    Aluminio
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    9.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919432

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR24-1/2"-11MM-A ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO 6-BEAM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"