Motion
QCL-30-A
Ruland QCL-30-A - Collarín de eje de sujeción rápida, una pieza, orificio 1.8750", diámetro externo 3.937", ancho 0.748", cuerpo de aluminio 6061 , mango de aluminio 6063
Artículo MI #06265274
No. Fabricante QCL-30-A
Precio166.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland QCL-30-A - Collarín de eje de sujeción rápida, una pieza, orificio 1.8750", diámetro externo 3.937", ancho 0.748", cuerpo de aluminio 6061 , mango de aluminio 6063
Artículo MI #06265274
No. Fabricante QCL-30-A
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
Precio166.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.500 lb
  • Ancho
    0.7480 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Mango dorado
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    QCL-30-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913555

Descripción general

Descripción del fabricante
QCL-30-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good