Motion
SPB-5-A
Ruland SPB-5-A - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.3125", OD 11/16", W 0.281", 2024 Aluminio
Artículo MI #06265289
No. Fabricante SPB-5-A
Precio26.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-5-A - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.3125", OD 11/16", W 0.281", 2024 Aluminio
Artículo MI #06265289
No. Fabricante SPB-5-A
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
Precio26.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3125 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8380 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4-40
  • Peso
    0.010 lb
  • Ancho
    0.2810 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-5-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921587

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-5-A COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS