Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 11.1875 pulg.
- Orificio - Lado 21.0000 pulg.
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2420 pulg.
- Longitud del acoplamiento3.2500 pulg.
- Llavero - Lado 10.2500 pulg.
- Llavero - Lado 20.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Longitud total3.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso1.959 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- Material de acoplamientoAcero
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero al carbono 1215
- Velocidad máxima4000 rpm
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- SerieSPC
- Capacidad de par333 pies-libras
- UPC_NO63452912043