Motion
MOST25-11-A CONJUNTO DE CUBO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

RULAND MANUFACTURING CO
MOST25-11-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOST25-11-A - Conector de acoplamiento Oldham, Tipo tornillo de fijación, Orificio 11mm, OD 25.4mm, L 28.6mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06266260
No. Fabricante MOST25-11-A SET OLDHAM COUPLING HUB
Precio34.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MOST25-11-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOST25-11-A - Conector de acoplamiento Oldham, Tipo tornillo de fijación, Orificio 11mm, OD 25.4mm, L 28.6mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #06266260
No. Fabricante MOST25-11-A SET OLDHAM COUPLING HUB
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
Precio34.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.4690 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    LA MAYORÍA
  • UPC_NO
    63452909928

Descripción general

Descripción del fabricante
MOST25-11-A CONJUNTO DE CUBO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"