Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.4960 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.056 lb
- Ancho0.3940 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarMango dorado
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera rápida con palanca
- Número de catálogo del fabricanteQCL-4-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913708