Motion
BCK16-8-8-A
Ruland BCK16-8-8-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 0.500"x0.800", chavetas 1/8"x1/8", OD 1.000", L 1.313", 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06266288
No. Fabricante BCK16-8-8-A
Precio205.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland BCK16-8-8-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinados 0.500"x0.800", chavetas 1/8"x1/8", OD 1.000", L 1.313", 2024 o 7075 Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06266288
No. Fabricante BCK16-8-8-A

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio205.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6260 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Peso
    0.069 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    3.40 N-m
  • Inversión dinámica de par
    3.40 N-m
  • Serie
    BCK
  • Capacidad de par
    5 pies-libras
  • Rigidez torsional
    244 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452916440

Descripción general

Descripción del fabricante
BCK16-8-8-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"