Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0060 pulg.
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4990 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.0313 pulg.
- Peso0.069 lb
Detalles
- Par dinámico sin inversión2.80 N-m
- Inversión dinámica de par7.00 N-m
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDCSK
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- UPC_NO63452920073