Motion
ENCL45-10-A
Ruland ENCL45-10-A - Collarín de eje, línea fina, una pieza, orificio 0.6250", diámetro exterior 1.772", ancho 0.394", aluminio 2024
Artículo MI #06266397
No. Fabricante ENCL45-10-A
Precio23.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENCL45-10-A - Collarín de eje, línea fina, una pieza, orificio 0.6250", diámetro exterior 1.772", ancho 0.394", aluminio 2024
Artículo MI #06266397
No. Fabricante ENCL45-10-A
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
Precio23.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.8900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7720 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x12
  • Peso
    0.084 lb
  • Ancho
    0.3940 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    ENCL45-10-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913845

Descripción general

Descripción del fabricante
ENCL45-10-A COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"