Motion
85642064
Ruedas de esmerilado de banco y pedestal Tru-Maxx - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 8 pulg., color gris
Artículo MI #06277742
No. Fabricante 85642064
Precio76.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas de esmerilado de banco y pedestal Tru-Maxx - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 8 pulg., color gris
Artículo MI #06277742
No. Fabricante 85642064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Grosor general
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Semifriable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Estructura de grano
    6
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    27A60O6V13
  • Color de la rueda
    Gris
  • Dureza de la rueda
    O
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255224 8X1X1" 60G A/O TRU-MAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"