Motion
06294417
12" Diámetro x 5" Orificio x 2" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado superficial de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 7, Grado grueso, 2,705 RPM máx., Adhesión vitrificada, Recesión de dos lados
Artículo MI #06278033
No. Fabricante 06294417
Precio159.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12" Diámetro x 5" Orificio x 2" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado superficial de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 7, Grado grueso, 2,705 RPM máx., Adhesión vitrificada, Recesión de dos lados
Artículo MI #06278033
No. Fabricante 06294417

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio159.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/4 pulg.
  • Diámetro del hueco
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Dos lados empotrados.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Estructura de grano
    5,5
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    2705 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    28A46I5V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    I
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269543 12X2X5 28A46I CIELO BLANCO
  • Dos lados empotrados.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron