Motion
06294664
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ; Cerámica, Tipo 1, Grado grueso, 3,600 RPM máx., Enlace vitrificado, Sin empotrado
Artículo MI #06278041
No. Fabricante 06294664
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ; Cerámica, Tipo 1, Grado grueso, 3,600 RPM máx., Enlace vitrificado, Sin empotrado
Artículo MI #06278041
No. Fabricante 06294664
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del hueco
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    183A469J6V31
  • Color de la rueda
    Azul
  • Dureza de la rueda
    J
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292306 7X1/4X1-1/4 183A46J6V
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.