Motion
89677678
Diámetro de cabeza de 1 in x Grosor de 1 in, A25, Extremo de bola, Punto de montaje de óxido de aluminio, Grado medio, 60 granos, 35,510 RPM
Artículo MI #06278244
No. Fabricante 89677678
Precio4.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 1 in x Grosor de 1 in, A25, Extremo de bola, Punto de montaje de óxido de aluminio, Grado medio, 60 granos, 35,510 RPM
Artículo MI #06278244
No. Fabricante 89677678

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    35510
  • Forma de punto
    Bola
  • Código de forma de punto
    A25

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291644 A25 1/4"SH 28A MED BRN
  • Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.