Motion
89677918
Diámetro de cabeza de 3/4" x 3/16" de grosor, B81, Extremo cónico con punta invertida, Punto montado en óxido de aluminio azul, Grado medio, Grano de 60 , 50,930 RPM
Artículo MI #06278268
No. Fabricante 89677918
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 3/4" x 3/16" de grosor, B81, Extremo cónico con punta invertida, Punto montado en óxido de aluminio azul, Grado medio, Grano de 60 , 50,930 RPM
Artículo MI #06278268
No. Fabricante 89677918

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    50930
  • Forma de punto
    Extremo de cono en cubitos invertido
  • Código de forma de punto
    B81

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291574 B81 60G AZUL TRUMAXX B
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"