Motion
89678148
Diámetro de cabeza 7/16" x 11/16" de grosor, B111, Extremo de radio cónico invertido, Punto montado en óxido de aluminio azul, Grado medio, 60 grano, 61,320 RPM
Artículo MI #06278291
No. Fabricante 89678148
Precio3.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza 7/16" x 11/16" de grosor, B111, Extremo de radio cónico invertido, Punto montado en óxido de aluminio azul, Grado medio, 60 grano, 61,320 RPM
Artículo MI #06278291
No. Fabricante 89678148

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    61320
  • Forma de punto
    Extremo del radio cónico invertido
  • Código de forma de punto
    B111

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291597 B111 60G AZUL TRUMAXX B
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.