Motion
89678346
Diámetro de cabeza 1/8" x 5/32" de grosor, B47, Extremo del árbol, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 105,000 RPM
Artículo MI #06278311
No. Fabricante 89678346
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza 1/8" x 5/32" de grosor, B47, Extremo del árbol, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 105,000 RPM
Artículo MI #06278311
No. Fabricante 89678346
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    105000
  • Forma de punto
    Árbol
  • Código de forma de punto
    B47

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291851 B47 1/8"SHK 60G ROSA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.