Motion
89678627
Diámetro de la cabeza de 3/8" x 1/2" de grosor, B112, Extremo de radio cónico invertido, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 65,910 RPM
Artículo MI #06278340
No. Fabricante 89678627
Precio2.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la cabeza de 3/8" x 1/2" de grosor, B112, Extremo de radio cónico invertido, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 65,910 RPM
Artículo MI #06278340
No. Fabricante 89678627

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    65910
  • Forma de punto
    Extremo del radio cónico invertido
  • Código de forma de punto
    B112

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291610 B112 1/8"SHK60G ROSA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"