Motion
89678700
Diámetro de cabeza 3/32" x 1/4" de grosor, B96, Extremo cónico plano, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 85,900 RPM
Artículo MI #06278348
No. Fabricante 89678700
Precio2.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza 3/32" x 1/4" de grosor, B96, Extremo cónico plano, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 85,900 RPM
Artículo MI #06278348
No. Fabricante 89678700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    85900
  • Forma de punto
    Cono plano
  • Código de forma de punto
    B96

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291638 B96 1/8"SHK 60G ROSA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good