Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Grosor de la cabeza3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Details
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.61320
- Forma de puntoApuntado
- Código de forma de puntoB42
Descripción general
Descripción del fabricante
66253291646 B42 1/8"SHK 60G ROSA
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.